内幅18mm、厚さ4mmを購入。
DA16T型キャリイ(2025年11月モデル)標準の鳥居(厚み約20mm)にぴったりでした。
長さは930mm程度にカットすると、鳥居左右の突起の内側の端から端までカバーできるようです。
鳥居の左右の曲がっているところは張り付きにくいので、私はヒートガンで炙って柔らかくした後、シャコ万などのクランプで挟んで固定して二昼夜ほど放置したらうまくくっつきました。
ハイゼットトラック(s211p)に購入しました。サイズ的には問題ないのですが、付属している両面テープが鳥居に接着してくれません。飛ぶわけではないのでそのまま使用しています。
問題ありません。
ほんの少し長いともっと良かったかな〜。
しっかりした商品で内には 3Mの両面テープが貼ってありたいへん便利です
スズキキャリイのDA16Tに取り付けましたがバッチリでした。少し長めに作ってあるので汎用品として使用するのに最高です。リピートしようと思います。
予想していた通りの商品で満足です。改善点を強いて言わせて頂くとすれば、両端部のカットが真っすぐだともっと満足できたと思います。
ジャストフィットで取り付け時のプロテクタ−内側の粘着テ−プの強度も問題なく特に気になる点はありません。