CB-TC-BX トーチバーナー イワタニ 32604661

トーチバーナー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32604661 品番CB-TC-BX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木炭着火専用トーチです。
強制気化機構(ペーパライザー)を採用し、使用中の安全性を高めました。

材質【本体・器具栓ツマミ】ABS樹脂、【バーナー火口】ステンレス、【火口内部】スチール 質量(g)135 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)178×40×70 使用ガスイワタニカセットガス、カセットガスジュニア、カセットガスパワーゴールド 点火方式2アクション圧電点火方式 火炎温度(℃)最大/1400 燃焼時間(分)100(連続使用の場合) ガス消費量(g/h)147 着脱方式押し込み半回転方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32604661
2016-10-13
用途:
ペレットストーブの着火

着火材を使用してペレットに着火していましたが、現在はこれで着火しています。費用も安く簡単に着火できて便利です。

対象商品:
32604661
2015-12-17
用途:
さすがの岩谷産業
株式会社新井食品総本舗 様

具合よくバーナーの役目を果たしてくれています。

対象商品:
32604661
2015-09-11
用途:
バーベキューの炭の着火

ちょっと点火しにくいです。値段見合いかな。

対象商品:
32604661
2013-07-07
用途:
金属の溶融

説明どおりの製品で満足しております。

対象商品:
32604661
2013-06-12
用途:
日本製は信用できます。

ガスのロックがあると安心ですね。

対象商品:
32604661
2012-11-12
用途:
機械修理など、その他色々・・
高木産業 様 (製造業)

良いと思います。
写真で見るよりも、実物はしっかりした造り・品質だと思いました。
付属のガス缶に「Made in Japan」と書いてありましたが、トーチ本体には記載されてませんが、多分本体も「Made in Japan」と思われる品質です。

当方の場合、木炭着火には使ってませんが、機械の修理やメンテナンスで、熱する必要がある場合に使ってます。安心して使えるので、使用機会が少しずつ増えてます。

トーチバーナーは色々な種類がありますが、特に拘りがあるのでなければ、これを買っておいて問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32604661
2014-09-19
用途:
石油バーナーの予熱

ガスボンベ一本も使い切らないうちに点火できなくなった。
火花がまったく飛ばなくなっていた。やむなくライターで点火している。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
32604661
2012-12-18
用途:
防災グッズ

木炭と薪の火起こしのために購入しました。バーナーは強力で簡単に火が起こせます。岩谷だけでなく他のメーカーのカセットガスボンベで使用できるのが良い点です。使用した後はガスボンベからバーナーを取り外し保存しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トーチとガス缶のセットとなりますか?
回答:
トーチとガス缶のセットとなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする