スイスグリップロングドライバー プラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32605526 品番 8190.2-150/6
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番828-6967 軸径(Φmm)6 全長(mm)255 質量(g)83 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605544
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

ちょうど良い長さのものを探していました。
PB製は他の種類のドライバーもいくつか使用してきていますが、
やはり安心して使用出来ますね。

対象商品:
32605526
2018-10-03
用途:
電気配線用
萌星エンジニアリング株式会社 様

油が付着しても滑らないとかを重視のドライバー、機械整備、自動車整備系向け?
制御盤の配線用とかで使うには見た目通りで柄が固すぎて手が悲鳴を上げます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする