スイスグリップロングドライバー マイナス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32605562 品番 8140.4-250
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。

先端サイズ6.5×1mm 軸長(mm)200 軸径(Φmm)6 全長(mm)305 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605562
2016-08-08
用途:
ゴム材料の詰まり取りに使用します。

長い道具が欲しいと言われ購入しました。問題無く使えますが、価格の見直しを希望します。

対象商品:
32605562
2015-06-16
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

手になじむし、いいねにつきます
国産より断然いいです

対象商品:
32605562
2014-06-25
用途:
機械保全

カタログとかで見ていたのですが実際使用してみると良いです。ネジ頭に吸付く感じでしっくり来てなめにくいのが分かります。少々価格が高いですけど良い物にはそれなりの価値があります。PBは良い物です。今後もキャンペーン等利用して揃えたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする