メカニックプライヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32605693 品番3811-200SB
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様つかみ面/網目すじ入り トラスコ品番446-7850 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)179 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605693
2023-10-04
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に助かりました。

対象商品:
32605693
2021-07-03
用途:
メンテナンス

ラジオペンチと悩んだが、用途を考えこちらを選択。
掴んだら、外しません。

対象商品:
32605693
2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品:
32605693
2017-05-09
用途:
細かい作業
有限会社富永機械 様

一度使うと国産品には戻れなくなる使い心地。デサインもシンプル良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする