メカニックプライヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 長さ(mm)73(つかみ部) 注文コード32605711 品番3821-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は全長・長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。

仕様つかみ面/網目すじ入り 全長(mm)200 口先長(mm)73 長さ(mm)73(つかみ部) トラスコ品番446-7876 幅(mm)(ジョイント部)17.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)175 先端形状ロングノーズ ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状曲45° 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3.0 サイズ(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605711
2024-07-16
用途:
機械のメンテナンス

2本目の購入ですが、これほど汎用性のあるプライヤーはない。機器のメンテナンスでは必ずと言っていいほど出番がある1軍工具。

1人が参考にしています
対象商品:
32605711
2024-01-24
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのクニペックス関連のページは誤りが多すぎる。
プラスチックハンドルなのにコンフォートハンドルとか、ベントノーズなのにストレートヘッドとか、記載誤りが多い。
自分は品番で調べてから購入するが、知らない人は誤って購入してしまうだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
32605711
2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品:
19071447
2020-03-31
用途:
ホースクリップの解除

先の角度が微妙で作業しにくいところで使えるかと思ったが
先細のバイスのほうが使用しやすかった

1人が参考にしています
2015-03-22
用途:
自動車整備
有限会社安部モータース 様

スナップオンより上でしょ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする