曜日別特売
CD85E10-10-B CD Series(CD85E10) SMC 32605764

 

CD85E10-10-B CD Series(CD85E10) SMC 32605764
CD85E10-10-B CD Series(CD85E10) SMC 32605764

CD Series(CD85E10)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード32605764品番CD85E10-10-B
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする