4811-J4SB 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605867 4811-J4SB 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605867 4811-J4SB 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605867

穴用スナップリングプライヤー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ(mm)320 トラスコ品番446-8317 注文コード32605867 品番4811-J4SB
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は全長・サイズ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)320 先端径(mm)3.2 取付穴径(Φmm)85-140 トラスコ品番446-8317 質量(g)580
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073818
2024-02-26
用途:
組立作業
サービス業

締め代を調整出来るので、スナップリングを傷めないので良かった。

対象商品:
19073818
2021-03-10
用途:
機械の整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

カッチリくわえてあ んしん

耐久は抜群です。よって何年も購入し直す必要は無い

対象商品:
32605851
2018-04-10
用途:
機械のメンテナンス
イワタ商会 様 (サービス業)

力が入れにくい、もう少し軽く出来ると作業がしやすい感じでした

対象商品:
32605842
2017-01-24
用途:
バイクのホイールベアリング交換作業

今まで使っていたものでは滑ってうまくつかむことができませんでしたが、この商品は一発で掴めてすぐに取り外すことが出来ました。

対象商品:
32605851
2016-06-10
用途:
機会のメンテナンス時

信頼のおけるドイツ製なので安心して使用できる。

対象商品:
32605833
2015-03-26
用途:
スナップリングの取り付け

リングがねじれず、使いやすい。ロングタイプも作って欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする