4911-A1 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605937

4911-A1 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605937
4911-A1 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605937

軸用スナップリングプライヤー

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁適合シャフト径(Φmm)10-25サイズ(mm)140注文コード32605937品番4911-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)140爪先端径(Φmm)1.3適合シャフト径(Φmm)10-25トラスコ品番446-8368質量(g)100先端径(mm)1.25適合軸径(Φmm)10-25
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605921
2024-01-29
用途: 小型部品の組み立て

ピンに滑りが無く、思う様にリングが開きます。先端部も頑丈そう。

対象商品 : 16476888
2021-07-27
用途: Cリングの装着

やはりCリングをしっかりホールドしてくれるので軸への組み込み作業が改善されました。
ストッパーがあることでリミット位置を決めれ、作業者でのばらつきも削減出来ています。

対象商品 : 16476888
2021-07-07
用途: メンテナンス

スナップリングが変形する事無く組めます。高いけど購入して良かったです。

対象商品 : 32605955
2017-09-08
用途: 外車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

滅多に使用しないサイズですが、無いと困るのでこの機会に導入。掴みモノなら安心のブランドです

対象商品 : 32605946
2017-08-15
用途: バイクのメンテ
株式会社WEED不動産業

クニペックスの物なので非常にしっかりしていて、しっかり掴み、確実に広げてくれ安心して作業が出来ました。間違いのない良い製品です。

対象商品 : 32605946
2017-06-24
用途: バイクのメンテ
株式会社WEED不動産業

バイクのリヤスプロケットの交換に使用。クニペックスだから作りもしっかりしていて、使用感の満足、お勧めです。

対象商品 : 32605955
2018-04-10
用途: 機械のメンテナンス
イワタ商会サービス業

これも同じように力が入れにくい、両手を使わないと途中で作業が出来ない

対象商品 : 32605937
2016-04-08
用途: 軸リング外し

今まで使っていたプライヤの爪が作業中に折れて難儀しました。
そこで、私が最も信頼する掴みものメーカのKNIPEXにしました。
ガッチリしていて大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする