8751-250SB コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606077 8751-250SB コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606077 8751-250SB コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606077 8751-250SB コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606077

コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32606077 品番8751-250SB
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。

サイズ(mm)250 仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25 トラスコ品番446-9429 全長(mm)250 質量(g)328 対辺(mm)6〜42 能力1.1/4(パイプ径Φinch) 深さ(mm)最大くわえ:45 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:37 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:40 口幅調節19段階

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606077
2017-10-31
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まあまあ満足してますけど、もう少し金額が安いと満足できる

1人が参考にしています
対象商品:
32606077
2015-06-16
用途:
各種修理。

コブラは他のサイズのものを使用していますので良さは十分に分かっております。
ヘッドがスリムなので狭い箇所や細かい作業に大活躍。思った以上に買って良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする