8603-250 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606104

 

8603-250 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606104
8603-250 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606104
8603-250 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606104
8603-250 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606104

プライヤーレンチ

(15件のレビュー)
取扱い終了
この商品は全長・サイズ・質量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
サイズ(mm)
250
質量(g)
536
注文コード
32606104
品番
8603-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

サイズ(mm)
250
段数
(調節)17
先端幅(mm)
8
最大開き(mm)
46
質量(g)
536
仕様
調整ポジション:17
材質
クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
ツカミ能力
(ナット)46mm、1.3/4インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-31
用途: 車両整備

質感、精度ともに高く、とても満足しています。さすがクニペックスです。

対象商品 : 32606095
2024-07-12
用途: 機械メンテナンス
有限会社豊川シーエムシー 様

ボルト・ナットの早回しが出来る。薄いので狭いところでも作業しやすい。
アゴの幅を調整できるので1本で何役も作業できる。

対象商品 : 16242704
2023-05-25
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

一本でいろいろなサイズになるので、重宝してます。ツーリングもこれ一本あれば、そこそこの作業は出来ますし、小さいので、場所をとりません。

対象商品 : 16408455
2021-02-22
用途: 農業用温室ハウス等設備
プランニング ニシジマ 様(建設業・工事業)

大きさも私には丁度良いです もう1つ欲しいのですが価格が問題です

対象商品 : 16242704
2019-05-22
用途: 六角ナットなどの締付け
個人のお客様

最近プライヤレンチというものの存在を知って今回初めて購入しました。少しだけ慣れが必要でしたが,モンキーレンチのように自由に相手の大きさに合わせることができ,なおかつラチェット付きのソケットレンチのように回し直すときに一旦外す必要がなく,大変便利であることを実感しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 32606095
2018-11-16
用途: サッシの補修時
建設業・工事業

挟み部がフラットなので、サッシに傷がつかないのが超Good!

1人が参考にしています
対象商品 : 32606113
2018-09-17
用途: バイクのメンテナンス

他のメーカーにない工具でカシメ作業などに非常に便利です

対象商品 : 32606104
2017-11-30
用途: ケーブルグランドの取付

125mm似続けて購入しました。
刃先がフラットなので、咥えたものに傷がつかずトルクが十分掛けられます。
サイズ調整に離れが必要ですが、使い慣れれば手放せなくなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする