曜日別特売
MKPS-201C ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド 32606271

 

MKPS-201C ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド 32606271
MKPS-201C ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド 32606271
MKPS-201C ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド 32606271

ダイヤモンドバー シャンク径 6mm

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8.0刃長(mm)-注文コード32606271品番MKPS-201C
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。
錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。
NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。

用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工粒度#100刃径(Φmm)8.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)60刃長(mm)-質量(g)12.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000先端R4先端角(°)-先端形状ラウンド適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606271
2018-02-01
用途: 趣味の加工作業
製造業

とにかく良く研げる。波長も丁度良い長さで扱いやすいので重宝する。

対象商品 : 32606271
2017-03-01
用途: 機械修理、金属加工等

安くて有難いです。他社の製品のように色々な形状の商品が有ると助かります。

対象商品 : 32606305
2017-02-27
用途: バイクの整備
その他業種

ピストンピンを削るのに使用しました。
ピンはとても硬いですが、ダイヤモンドなら問題なく削れました。角度も調度よいテーパーでした。

対象商品 : 32606271
2015-11-19
用途: バイクのエンジン内部の切削

本当は円錐形のダイヤモンドバーが欲しかったのですが、この金額では球形しかなく仕方なく購入しました。
使用に関しては削るのは問題ありません。ただ、削り方を工夫すれば事足りますが、できれば円錐形で安価なものがあると助かりますね。

対象商品 : 32606271
2015-02-22
用途: アルミの研磨。

目が、細かいので、目詰まりしそうな感じがしましたが、
以外と、ザクザク削れます。 とても、作業性が、いいです。
価格も、安いと思います。

対象商品 : 32606271
2010-11-16
用途: 内燃機のポート加工やアルミのエッジやバリの除去に使用しております。

もう少しRをなだらかにして貰えると、実作業に向いていると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の改善に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 32606323
2011-02-25
用途: ステンドグラスの細部加工

待望の6mm軸のダイヤモンドバーを入手(6mm軸は製品が少ない)。早速ルーターに取りつけ、試運転したところ、大きなブレが発生。何度かの試行錯誤の末、遂にMonotaRoに照会したところ、メーカーの方から直接連絡がありました。メーカーの方が試験していただいた結果、製品の問題ではなく、オーバーハングが大きすぎ(ルーターには25mm程度しか軸が入らないためオーバーハングが55mmとなってしまう)、性能が発揮できなかったことが原因と判明。製品の使い方を丁寧に教えていただき、わざわざ資料まで提供いただきました。
色々とお話させていただき、軸をカットしオーバーハングを小さくする対策をとってみることとし、(ダメ元で)50mmほどカット(オーバーハングは5mm)したところ、全くブレなくなりました。
素人に面倒がらずに親切にご対応いただいたメーカーの方に、感謝!です。これからも、同社製品を使いたいと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする