LL-SUMV8T-GR エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 32606341

エルライン墨つぼV8鶴首

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード32606341 品番LL-SUMV8T-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15ml の墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)8 グレー 外形寸法(mm)縦175×横70×奥34 本体寸法(mm)137 本体質量(g)135 寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35 製品質量(g)90 糸の太さ(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606366
2010-05-12
用途:
普通に線引きに使います

1回で壊れました。
タジマの墨坪は壊れやすい
糸が切れる為予備として購入ですが、役に立たない。
前他店で購入したタジマ製もすぐに壊れた。メーカーの対応もイマイチ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする