曜日別特売
LL-SUMV8T-Y エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 32606366

LL-SUMV8T-Y エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 32606366
LL-SUMV8T-Y エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 32606366
LL-SUMV8T-Y エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 32606366

エルライン墨つぼV8鶴首

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード32606366品番LL-SUMV8T-Y
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)

糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8イエロートラスコ品番796-5567外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体寸法(mm)137本体質量(g)140寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606366
2010-05-12
用途: 普通に線引きに使います

1回で壊れました。
タジマの墨坪は壊れやすい
糸が切れる為予備として購入ですが、役に立たない。
前他店で購入したタジマ製もすぐに壊れた。メーカーの対応もイマイチ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする