オイルレスエアーコンプレッサー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607005 品番SR-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
吐出空気量(L/min)
【0MPa時】
90(50Hz)、108(60Hz)
【0.45MPa時】
55(50Hz)、63(60Hz)
【0.6MPa時】
48(50Hz)、55(60Hz)
【最高圧力時】
37(50Hz)、42(60Hz)
仕様
【アンローダ】
本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式
モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
潤滑方式オイルレス 最高使用圧力(MPa)0.8 制御圧力(MPa)約0.6〜約0.8 出力(kW)0.75 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)76 タンク容量(L)30 幅(mm)340 高さ(mm)590 奥行(mm)670 質量(kg)26 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 再起動圧力(MPa)0.6 空気圧縮方式往復動ピストン方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
産業機械の空気圧調整
建設業・工事業

機械室が階段しかない3階や4階・地下等で、最低限の容量があるコンプレッサーが急遽必要となった場合、手運びができる重量のこのコンプレッサーを重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
32607005
2023-10-29
用途:
塗装用
卸売・小売業

購入したばかりですが問題なく使用できています。塗装くらいではタンク容量も十分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
32607005
2022-01-21
用途:
主にエアダスター、洗車後の水滴飛ばし、タイヤの空気圧
運輸・通信業

音が煩い評価の方は多分他のコンプレッサーを使用した事が無い方だと思います。同じ容量の他社のタイプはもっと煩いです。30Lにしては持ち運び安く色々と重宝しています。手頃なお値段で購入して良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
32607005
2016-09-14
用途:
エアブロー、エアー工具にて使用
製造業

騒音はかなりものです。
圧力が上がらなくなったので分解すると
パッキンがダメになっていました。
パッキンの交換をしようとメーカーに確認したところ
ピストン一体での交換にしか応じてくれませんでした。
価格もかなりしたので修理をあきらめ
新しいものを買いました。
ポンプは撤去して予備タンクとして利用しています。

妥協して安いものを選ぶとだめですね

長く使うなら有名なメーカー品がいいです。
音も静かで耐久性もあります。

22人が参考にしています
対象商品:
32607005
2016-07-19
用途:
粉砕機などの掃除

音も静かで空気圧があるので、とても使用しやすい

2人が参考にしています
対象商品:
32607005
2016-06-28
用途:
網戸や車の清掃、タイヤの空気入れ
ユアソリューションエージェント合同会社 様

機能・性能面は期待通り。もう少し騒音が低ければ満点。

2人が参考にしています
対象商品:
32607005
2016-05-24
用途:
エアーインパクトやタイヤ交換時の空気入れその他もろもろ
小野田企画 様

意外に音がデカいのにはびっくりした。

タンクのわりに、エアーの減りが早い

もうちょっと細かい説明書があればいいのにと思った

3人が参考にしています
対象商品:
32607005
2016-03-14
用途:
自動車整備(個人)等

個人的な自動車・バイク整備や、洗車時のブロワーとして使用していますが、夏場は子供用プールのエア充填に大活躍です。
購入後4年目ですが絶好調、価格的にも性能的にもバランスの良い製品だと思います。
同メーカーの1サイズ小さいモデルはタンクの容量が少ないので、用途が限られます。
騒音に関しては、昼間であれば近所迷惑にはならないと思います、これでうるさいのでしたらパッケージ型ですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品に、注文コード:09926061【エアーコイルホース】、注文コード:09925973【ロングノズルエアーダストガン】は適合しますか?
回答:
いずれも適合致します。
2011-10-31
質問:
オイルレスエアーコンプレッサー(注文コード:32607005)にエアーコイルホース(注文コード:09926061)、ロングノズルエアーダストガン(注文コード:09925973)は使用可能でしょうか?
回答:
いずれも適合いたします。
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
@注文コード06632166と03346506の違いは?
A注文コード32607005に合うエアードラム回転式とエアーダスターはどれですか?
回答:
@注文コード06632166と03346506は同じ商品でございます。注文コード06632166は、特定商品の中から、よりどり3点選んでご注文頂くことで、特価が適用になる注文コードです。
Aカプラ付きホースの付いた、エアードラムhttp://www.monotaro.com/g/00011555/ や http://www.monotaro.com/g/00247798/ などと、
接続口がカプラになっている、エアダスターの
http://www.monotaro.com/g/00190709/や、http://www.monotaro.com/g/00209702/
などを組み合わせて頂くと、
全て、カプラで簡単に付け外しが出来て、便利です。
(上記は組み合わせの一例です。他にも、カプラ接続のダスターガンは、各種ご用意しておりますので、用途に合わせて、お選び下さい)
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
規定の圧力がかかった場合、モーターは止まりますか?
回答:
規定の圧力がかかった場合、モーターは止まります。圧が下がったらモーターが再起動するタイプとなります。
2011-08-30

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする