オイルレスエアーコンプレッサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607014 品番SR-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
吐出空気量(L/min)
【0MPa時】
153(50Hz)、182(60Hz)
【0.45MPa時】
105(50Hz)、120(60Hz)
【0.6MPa時】
95(50Hz)、110(60Hz)
【最高圧力時】
70(50Hz)、85(60Hz)
仕様
【アンローダ】
本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式
モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
潤滑方式オイルレス 最高使用圧力(MPa)1 制御圧力(MPa)約0.8〜約1.0 出力(kW)1.5 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)50Hz/76、60Hz/77 タンク容量(L)30 幅(mm)360 高さ(mm)695 奥行(mm)635 質量(kg)45 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料:分解図部品表(0.4MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607014
2020-10-14
用途:
機械の清掃、メンテナンス

週5日使用し、約4年間使用できました。アウトレットバルブから漏れが止まらなくなり、最終的には加圧する能力も落ちたようで買い替えとなりました。

良い点 0.8MPaで再始動する為、常に0.8MPa以上が取り出せます。
悪い点 音が大きく、近くで稼働中は電話するのは困難です。

故障時、サポートセンターに連絡を取りましたが丁寧な対応で助かりました。
音が小さければ最高のコンプレッサーだったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32607014
2016-02-09
用途:
エアーブラシ、タイヤの空気注入
農・林・水産業

少々、音はうるさいですが、圧力が安定しているので使い安いです。

4人が参考にしています
対象商品:
32607014
2016-02-24
用途:
掃除等
農・林・水産業

音も静かで、エアーの充填も早く満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
2馬力ですか?
回答:
こちらの商品は2馬力です。
2人が参考にしています
2011-08-30

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする