常圧釘打機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607547 品番CN-450
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽量1.6kgの下地専用機
32〜50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ

付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.78(約4〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 用途下地 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607547
2019-05-29
用途:
建築板金
田口板金 様 (建設業・工事業)

操作性、機能性は十分だが、重量が重く感じられます。軽量化をきぼうします。

1人が参考にしています
対象商品:
32607547
2016-07-27
用途:
内装作業
有限会社北村設備 様

初めての使用につき問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする