※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックス
マックスの 釘打
ステープル釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32607635
品番
HA‐R25/425J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
ステープル用釘打機
仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
付属品
ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.2
適合ステープル
4Jステープル
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.8〜2.3(約18〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×303
用途
内装、外壁下地
使用ステープル(mm)
(幅)4、(長さ)13〜25、(線径)幅1.2×厚さ0.6
使用ホース
(マックススーパーエア・ホースシリーズ)内径5mm以上、長さ30m以内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32607635
HA‐R25/425J
31439784
HA-25/4J
ステープル釘打機
マックス
1台
¥
30,980
税込
¥
34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です