HA‐R25/1025J ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 32607644

ステープル釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607644 品番HA‐R25/1025J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,200

ステープル用釘打機

仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
付属品ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.2 適合ステープル10Jステープル 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8〜2.3(約18〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)183×60×303 用途内装、外壁下地 使用ステープル(mm)(幅)10、(長さ)13〜25、(線径)幅1.2×厚さ0.6 使用ホース(マックススーパーエア・ホースシリーズ)内径5mm以上、長さ30m以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする