曜日別特売
BL16BD リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK 32607766

BL16BD リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK 32607766
BL16BD リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK 32607766

リンクボール BL型(右ねじタイプ)

(99件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S1(mm)M16×2
内容量1個注文コード32607766品番BL16BD
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。

材質
ホルダ/高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)22径D(Φmm)38寸法D1(Φmm)22寸法D2(mm)27寸法L1(mm)64寸法L2(mm)11寸法M1(mm)66寸法M2(mm)23.5(±3)寸法S1(mm)M16×2寸法W(mm)24寸法d2(Φmm)16寸法d4(mm)25.4寸法l(mm)34寸法l1(mm)29長さL(mm)83高さH(mm)80質量(g)325タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級ボール径(Φmm)22.225静負荷容量(N)36400許容傾斜角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応降状点強度(N)26900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 田植機と施肥機を繋ぐリンク修理
農・林・水産業

20年ほど前の田植機がこの部品で直りました。同じ規格の部品が現存していることに感謝です。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 除雪機のHSTレバーリンケージ改修
不動産業

昨年に型式の古い除雪機を購入して1シーズン使いましたが、HSTミッション接続部のリンケージがただのロッド棒であったため遊びが大きく、シフトレバーのハイ・ロー切り替えがうまく出来ないときがあり困っていましたところ、モノタロウさんでこの商品を見つけ、すぐに注文しました。今シーズン初めにリンケージをこちらに交換しましたところ、無駄な遊びがなくなり、切り替えが思うとおりに出来るようになり、除雪作業がとても快適になりました。去年買ってよかった商品で一番かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 32607687
2024-08-09
用途: 田植機の施肥リンク用
農・林・水産業

錆びつき破損した為急きょ購入しました。
翌々日に配達され、田植え作業の日程変更も最小限ですみました。
同じ規格の製品でしたので問題なく組付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 32607671
2024-06-28
用途: シリンダーの継ぎ手交換
タイヨー卸売・小売業

メーカーから購入するよりも短期間で届くので、ダウンタイムが短くなり助かります。

対象商品 : 32607671
2024-03-08
用途: ワゴンR RR-DIのハイトセンサーが折れたので、これでせいさくしました。
サービス業

ハイトセンサーのリンケージが部品で見つけられず、リンクボールと全ネジで作成して対応しました。

2024-11-25
用途: ヘッドライトレベライザー
有限会社セレクト自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が単品で出なかったのですが交換するのに何の問題もなく使用できました。

対象商品 : 32607671
2023-09-24
用途: オートバイ修理
菱沼商会

社外バックステップのチェンジシャフトのシフトリンク部分のピロボールが錆びてバラバラになっていたので、ゴムのシールが付いているこのタイプを使ってみました。耐水性に期待します。本体の長さがもう5mm短ければ完璧でしたが、本体端雌ネジの四角部分を削って対応しました。

対象商品 : 32607696
2024-04-26
用途: メンテナンス時に
米山興業運輸・通信業

早速付けましたが、モノもしっかりしていて満足です!
また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする