BL4DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL4DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607775
BL4DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607775

リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法S1(mm)M4×0.7
内容量1個注文コード32607775品番BL4DAL
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。

材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)7径D(Φmm)13寸法D1(Φmm)7.5寸法D2(mm)9.5寸法L1(mm)18寸法L2(mm)4寸法M1(mm)15寸法M2(mm)7(±3)寸法S1(mm)M4×0.7寸法W(mm)8寸法d2(Φmm)4寸法d4(mm)8.1寸法l(mm)8寸法l1(mm)6長さL(mm)24.5高さH(mm)20質量(g)7タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級ボール径(Φmm)7.938静負荷容量(N)4510許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応降状点強度(N)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする