AL5DL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL5DL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607784
AL5DL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 32607784

リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法S1(mm)M5×0.8
内容量1個注文コード32607784品番AL5DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。

材質
ホルダ/高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(有色クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)8径D(Φmm)15寸法D1(Φmm)9寸法D2(mm)12寸法L1(mm)27寸法L2(mm)4寸法M1(mm)21寸法M2(mm)10(±3)寸法S1(mm)M5×0.8寸法W(mm)10寸法d2(Φmm)5寸法d4(mm)9.2寸法l(mm)15寸法l1(mm)8長さL(mm)34.5高さH(mm)26.7質量(g)12タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級ボール径(Φmm)9.525静負荷容量(N)6470許容傾斜角度(°)40降状点強度(N)2250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする