コンプレッサ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607915 品番AK-820
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。

吐出量(L/min)
※JIS B8341に則り測定。
【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)
制御圧力(MPa)OFF圧/約0.95、ON圧/約0.75 周波数(Hz)50/60(共用) 騒音値(dB)75 タンク容量(L)4.5 幅(mm)400 高さ(mm)380 奥行(mm)400 質量(kg)19 用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番474-3202 モーター750W 空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A)14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607915
2019-06-15
用途:
自家用車のタイヤ交換が主です(6台)
おやじ養鯉場 様

コンパクトですが、必要充分なパワーです。メーカーもMAXでブランドなのであんしんです。

2人が参考にしています
対象商品:
32607915
2010-01-12
用途:
インパクトレンチ、トラックのタイヤ空気入れ、エアブロー作業、その他エア工具全般
田中農林 様

性能表示が間違っている。特に騒音値。私の場合は気にならない環境ではあるが。外国生産なので保証が少し心配。
タンクが小型で立ち上がりが良い。作業後タンクのドレン抜く際、省エネになる。10kgf/cm2近く上がるのでトラックのタイヤも大丈夫。軽くてコンパクト。オイルレスも良い。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

騒音値の件につきましては、メーカーに確認し、必要であれば修正します。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする