707015 長袖ローネックシャツ(ポケット付き) アタックベース 32608396

長袖ローネックシャツ(ポケット付き)

(4件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード32608396品番707015
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
ネイビーサイズLLその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖Tシャツ胸囲(cm)106混率(%)綿100/コーマ糸使い肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)77生地天竺ポケット付き名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32608563
2024-04-03
用途: 作業服として
製造業

綿100%の肌触りは良いですね。洗濯すると縮むので、普段MですがLにして正解でした。

対象商品 : 16767774
2021-12-05
用途: 飲食店作業
飲食業

着心地が良く、ポケットも付いてるから作業には最適です。ローネックなので暑い時期には向かないかも?ですね

対象商品 : 32608414
2016-12-25
用途: 仕事着

良い着心地です。綿100%は汗をかいても、汗臭さが抑えられる。
速乾タイプのポリエステル混紡ではこうはいかない。

対象商品 : 32608712
2011-05-18
用途: 土木で
建設業・工事業

汗をよく吸うので快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする