長袖ローネックシャツ(ポケット付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32608423 品番 707015
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
ネイビー サイズ5L その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)124 混率(%)綿100/コーマ糸使い 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 着丈(cm)83 生地天竺 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16767774
2021-12-05
用途:
飲食店作業
飲食業

着心地が良く、ポケットも付いてるから作業には最適です。ローネックなので暑い時期には向かないかも?ですね

対象商品:
32608563
2024-04-03
用途:
作業服として
製造業

綿100%の肌触りは良いですね。洗濯すると縮むので、普段MですがLにして正解でした。

対象商品:
32608414
2016-12-25
用途:
仕事着

良い着心地です。綿100%は汗をかいても、汗臭さが抑えられる。
速乾タイプのポリエステル混紡ではこうはいかない。

対象商品:
32608712
2011-05-18
用途:
土木で
建設業・工事業

汗をよく吸うので快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする