油圧 シザーズジャッキ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32609394 品番DPJ-850DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。

能力(kg)850 用途タイヤ交換、チェーン脱着 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20〜40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
注意
※車両を持ち上げたまま作業をするときは、安全のため頑丈な保持台を必ず使用してください。
※車両重量1500kg以下の車両でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32609394
2022-11-16
用途:
車のタイヤ交換

本体の重量もあり、安定して使用できました。その分携帯には不向きです。他の車もあるためガレージ設置ですが不自由はしてません。油圧スイッチも付属ハンドルで開閉することができ、特に車を下げる時に微調整が容易にできるため安心です。満足しています。

対象商品:
32609394
2020-07-07
用途:
タイヤ交換に
サービス業

タイヤ交換で車付属のシザージャッキを使っていたのですが
毎回余りの重さにしんどい思いをしていました
これを使ってみたら本当楽で、今まで何故買わなかったのかと後悔
ガソリンスタンドに頼むとしたら1回2〜3000円かかるので元を取るのも早そうです

1人が参考にしています
対象商品:
32609394
2012-07-29
用途:
整備全般

女性でも軽々と上がるというのは、素晴らしいと思います。
ガレージジャッキほど重くないですし、一台持っていて損はないです。

2人が参考にしています
対象商品:
32609394
2011-09-21
用途:
車のジャッキアップ。

軽量コンパクトで、使い勝手も良く重宝してます。車載ジャッキはもう使えません。
一家に一台!
お薦めです。

3人が参考にしています
対象商品:
32609394
2011-11-17
用途:
油圧シリンダーo/h時にジャッキアップします
サム サービス 様

軽く 意外と力がある 色々使い道があると思います 車用のみではもったいない

対象商品:
32609394
2021-01-04
用途:
乗用車のタイヤ交換時
運輸・通信業

リフトアップは、良かったのですが、ダウン時、急激に下がり、指を、挟めないか心配しました。

3人が参考にしています
対象商品:
32609394
2019-12-05
用途:
タイヤ交換
上原 様 (その他業種)

もう少し安ければいい。下ろす時パイプがスムーズに入らない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする