環境管理温・湿度計「熱中症注意」

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32609403 品番TM-2485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。

ホワイト 質量(g)約210(箱含む) タイプ壁掛け 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)表示部/162×29 湿度測定範囲(%)25〜90 電源不要 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 温度測定範囲(℃)10〜40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×30×162 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 材質(外枠)(本体)PS樹脂、(カバー)ガラス 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療目的に製造されたものではありません。
各注意レベルには個人差があり、環境や性別、年齢、健康状態維持等により異なります。
あくまでも一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32609403 TM-2485 36214459 CR-360W WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 1個 6,998 税込7,698

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35079073
2017-05-26
用途:
ガソリンスタンド店頭作業
サービス業

温度・湿度はもちろん、熱中症の注意度が誰が見ても判りやすいです

対象商品:
35079064
2015-09-09
用途:
構内の製鉄関連付帯作業

熱い製品が常に存在している中での作業で、温度湿度管理は欠かせません。時間を決めて、記録を取って管理しています。

対象商品:
35079055
2013-05-23
用途:
工事現場の熱中症対策として
吉川建設株式会社 様

今までは普通の温湿度計を見て表と照らし合わせて
見ていましたが、これは一目でわかり便利です。
ただ、休憩所の外の軒下の壁につけましたので、
横風で雨がかかると少し心配ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
35079055
2013-06-28
用途:
工場の管理に
株式会社守屋工機 様

溶鉱炉の温度管理に使います

対象商品:
35079055
2015-06-19
用途:
工場内の仕事環境管理
株式会社カンキ 様

分かっていたが、湿度計の精度が酷い。他の湿度計で50%表示しているのに購入したものは、30%とか25%と表記される。雨が降るといきなり90%を越える・・。

いくらなんでもザル過ぎます。熱中症予防注意する為に使うには意味が無いと思えるほどです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
35079064
2012-09-19
用途:
室内温度計

他の温度計と誤差はあるものの、その範囲で正確だと思う
リスクが色分けされているので、高齢者でも直感で判断しやすいのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする