クランプカバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 32609482 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合Φ48.6mm単管クランプ トラスコ品番788-4893 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65669251
2026-01-08
用途:
雪囲いバイプクランプ保護
三船農園 様 (農・林・水産業)

他社製品はなかなかクランプにはまりにくかったが、このクランプは、フィットして良かった。

対象商品:
32609482
2022-11-16
用途:
クランプ取付時
株式会社小川 様 (建設業・工事業)

とても良いです、カバーがほどなくや億はめやすいので、操作しやすい。

対象商品:
32609482
2019-06-20
用途:
果樹雨よけハウスに取り付け怪我防止に使用
農・林・水産業

とても取り付けやすく、満足いく商品でした。
また、買い足したいと思います。

対象商品:
32609482
2018-04-18
用途:
物干し台
有限会社 黒田鉄工 様

やわらかくてとても取り付けやすいです、価格も満足です。

対象商品:
32609482
2018-01-23
用途:
仮設足場の養生
建設業・工事業

仮設足場の養生に使い問題なく工事がおわりました。有りがうございます。

対象商品:
32609482
2017-07-04
用途:
安全性
有限会社 ガレージトップ 様

ワンBOX購入致しました、何ら問題なく取付いたしました。

対象商品:
32609482
2016-07-31
用途:
植木棚 (3000mm×2000mm×2台)
企画あーと 様

安くて助かります。安心して使用出来ます。

対象商品:
32609482
2016-02-26
用途:
土木作業中
株式会社トランスエージェント 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものより強度がありまんぞくです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする