単管たれ幕

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険 スリップ注意 注文コード32609595 品番単管たれ幕8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字内容など66種類から選べます 他の種類を見る

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます

材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 文字内容危険 スリップ注意 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32609762
2017-05-22
用途:
足場架設時

足場を架設して使用する際に使っています。表示がわかりやすくてよいです。

対象商品:
32609771
2015-11-15
用途:
外壁改修工事

これから使います

対象商品:
32609525
2014-08-29
用途:
車上作業

取付やすく、下からもわかって良いと思います。
風が吹くと丸まってしまうのが、想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする