- コードプロテクター 仙台銘板 32610243 - コードプロテクター 仙台銘板 32610243 - コードプロテクター 仙台銘板 32610243

コードプロテクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32610243 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

屋外でも使用可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズΦ20×10m 幅(mm)105 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610243
2016-05-23
用途:
架設工事のための横断道路
建設業・工事業

商品の品質が悪いそれに材質が硬すぎる。

4人が参考にしています
対象商品:
32610243
2012-02-08
用途:
電源収納
株式会社フリィ電機商会 様

屋内で電源配線の収納に使用しました。 材質の丈夫さは大満足です。
ただ寒い時期での使用のせいか まるまって箱に収納されていて クセを治すのにとても苦労しました。無理に伸ばして治そうとしたら 裏側が割れてしまって一番内側だけ30pくらいは、伸ばすのをあきらめて廃棄しました。 切断加工もカッターで作業がしやすくてよかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32610243
2010-10-03
用途:
電気コードの保護
有限会社安谷 様

毎日この上を4tしゃが通過していますが一ヶ月敷いたままでも大丈夫リズなぶる商品ですが耐久性もしっかりあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする