オーエッチレバー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32610356 品番 OHLV-1.6U
参考基準価格(税別)¥45,870 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。

定格荷重(t)1.6 質量(kg)11.0 揚程(m)1.5 寸法F(mm)47 用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に 寸法A(mm)163 寸法D(mm)104 寸法E(mm)32 寸法B(mm)420 寸法C(mm)72 寸法G(mm)18 フック間最短距離(mm)375 チェーン線径(Φmm)8 レバー力量(kg)30 アズワン品番65-1865-23
注意
定格荷重を超える荷重を加えないでください。部品に変形が生じたものは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03363753
2017-10-30
用途:
単管組み立て時の吊り下げ作業のため
チョコカンパニー 竹中 様

単管組み立て作業のために購入したのですが
作業が楽に進めることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
03392261
2014-02-19
用途:
工事現場で機械を固定するのに使う。

今のところ新品と言うこともあって問題なく普通に使えてます。

対象商品:
03363753
2008-10-11
用途:
トラックの荷締め用として使用しております。
株式会社シダクレーン 様

大変使いやすく大満足しましたので再度ご購入したいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする