77375 ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定 32610374

77375 ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定 32610374
77375 ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定 32610374
77375 ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定 32610374

ハンディ下げ振りPro自動巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32610374品番77375
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。

用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
注意
※針に注意して下さい。
※下げ振りは別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32610374
2017-12-18
用途: 建築大工です、外部での建込、中での造作作業用に柱の立ち方確認に使います。
佐藤建設建設業・工事業

今回もクーポンと値引きのサービスも使えましたのでこちらの金物店より少し安く購入する事ができ、満足しています、品物はまだ使っていませんが問題はないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする