ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32610383 品番77376
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。

用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100〜850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※針に注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610383
2013-11-13
用途:
建具取り付け
建設業・工事業

スムーズに錘も引き出せ使いやすい。
名前(会社名)を書くことができるスペースがあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする