曜日別特売
77377 ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定 32610392

77377 ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定 32610392
77377 ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定 32610392
77377 ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定 32610392
77377 ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定 32610392

ハンディ下げ振りPro手巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32610392品番77377
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。

用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※針に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32610392
2019-12-12
用途: 間柱調整など。
建設業・工事業

糸が長くて巻き取りも早いのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする