のびるのびるロープ

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32610916 品番 GR113
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。
フック開口部約17mm
破断張力(t)4.0まで サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100 標準張力3.5tまで 適合車種車両総重量2.5トン未満の普通乗用車・ワンボックス車 車輌重量2.5t未満

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610916
2024-06-01
用途:
緊急時対策
自動車・二輪車・自転車関連業

自社、お客様のレスキューの対応として購入。従来はロープけん引でした。

2025-02-16
用途:
雪道スタック車の救出

万が一に備えて11年前に購入し、その万が一の日が先日やってきました。視界が悪く路肩の柔らかい雪にはまってしまったデミオをデリカD2がワイヤーで引っ張ろうとしていたところに遭遇したのでこの牽引ロープを使ってもらいました。フックが大きくしっかりしているのも良いですし、万が一破断してもフックに抜け止めがあるのでフックが飛んでいくことも防げると思います。シートベルトのような生地の筒が荷重を受けるもので、引っ張っていないときには中のゴムが縮んで使い勝手を良くしてくれています。金属のワイヤーですと破断時に金属片が飛んだり、ショックが大きかったり、一気に壊れるような危ない壊れ方をしそうですが、この牽引ロープは布製なのでその面も優れているように思います。吹雪の中でもわかりやすい色ですし、使用後は汚れも気になりますのでバッグも助かります。

対象商品:
32610916
2023-09-28
用途:
車の牽引用
その他業種

新車を購入したので、前に使っていた牽引ロープが劣化していたことから、新たに購入しました。
伸縮性もあり、フック部も固定しやすく、丈夫なところは非常時には頼もしいです。

対象商品:
32610925
2023-11-24
用途:
車の牽引

幸運な事にまだ使用していません。かさ張るものでもないし持っていると安心感があります。

対象商品:
32610925
2023-03-10
用途:
非常用

とりあえず車に積載しておきます
非常事態が有ればかつやしてくるでしょう

対象商品:
32610916
2018-12-14
用途:
車の牽引
農・林・水産業

まだ使用してないけどコンパクトな収納袋で緊急時に使うのに車に積んでおく予定です

対象商品:
32610925
2019-12-12
用途:
車の牽引
ハシモト自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いのでとても重宝しています。また購入したいと思います。

対象商品:
32610916
2018-07-06
用途:
車両故障時の牽引に

値段の割に造りがしっかりしていると思う。収納袋は取っ手付きで持ち運びに便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする