FR 426U 100A 95 フィニッシングロール426U 3M(スリーエム) 32611284

 

FR 426U 100A 95 フィニッシングロール426U 3M(スリーエム) 32611284
FR 426U 100A 95 フィニッシングロール426U 3M(スリーエム) 32611284
FR 426U 100A 95 フィニッシングロール426U 3M(スリーエム) 32611284

フィニッシングロール426U

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
幅(mm)95
長さ(m)25
内容量1ロール注文コード32611284品番FR 426U 100A 95
参考基準価格(税別)¥8,044販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木工その他の塗面生地の研磨粒度100幅(mm)95長さ(m)25砥材S(シリコンカーバイト)基材Cwt仕様のり付トラスコ品番354-5288形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー寸法(mm×m)95×25適合材木工など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31247906
2025-12-15
用途: 塗装前足付け時
建設業・工事業

研磨時にちゃんと削れてる感を実感しながら作業が出来る為安心して使えるペーパーです。

2024-11-07
用途: 木製品磨き用
有限会社阿波銘木

工場の職員に頼まれて購入。糊が付いていて、自作の木製ホルダーに付けても動かないので使い勝手が良いということです。このタイプが他のメーカーからも出ているようですが、やはりスリーエムが良いとのことです。

対象商品 : 32611363
2024-07-23
用途: 木材の研磨
hao&mei

安心、安定のスリーエムです。使い勝手もよく作業の定番です。

対象商品 : 32611467
2024-02-08
用途: 木材の仕上げ

これまでのりなしのトライエムアイトのシートを使っていましたが、こちらはのりつきだからサンダーや木片に貼り付けられてたまわないし、さっと必要な大きさにカットできるので作業性がいいです。簡単にはがすことができるのもいいです。

対象商品 : 32611311
2023-03-31
用途: 不陸調整時

職人からも使い勝手が良く長年使用しています。箱の中に前後どちらでもいいので番手違いの少量(30cm程度)のサンプルあると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32611397
2023-02-03
用途: 塗装前の磨き
製造業

きめ細かい仕上げが可能になりました。
非常に満足してます。

対象商品 : 32611302
2022-02-17
用途: 木工工作に使用
サービス業

120番から4種類購入して、木工工作の仕上げ等に、フィニッシングロールを切って木片に貼って利用していますが、以前使っていた他社のペーパーに比べると、よく削れて仕上がりもきれいです。また粘着性がいいので板によく張り付き、作業もしやすいすいです。なくなったらまた購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 32611451
2022-06-18
用途: 機械加工の切削目研磨時
製造業

10年以上使用してます。とても使いやすく、重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする