REF 100A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612054

 

REF 100A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612054
REF 100A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612054
REF 100A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612054

リフィールロール

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(10ロール)注文コード32612054品番REF 100A 64
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。

用途
生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
粒度100寸法(mm×m)64×1.4トラスコ品番125-7935形状64mm幅ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイド)長さ(m)1.4基材クラフト紙AW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 金属の研磨作業
タニズミ製造業

粘着は摩擦熱にも強いがもう少し研磨力が欲しいところです。

対象商品 : 32612063
2021-09-22
用途: 石膏による穴埋めの後処理。
株式会社燦企画建設業・工事業

弊社では石膏での穴埋めに使用、削り方で綺麗に、なめらかな仕上がりになります。

1が参考にしています
2020-05-25
用途: ギターメンテナンス、アクリルネイル
スタジオ801サービス業

他のメーカーのサンドペーパーより長く持ち削り味も抜群です
前はバラで楽器関連のお店で購入していましたが、セットで購入。モノタロウには面白い商品がたくさんあるので登録してみました

1が参考にしています
対象商品 : 32612081
2020-08-21
用途: 木材の面取り作業
有限会社イーワン建設業・工事業

材料に応じた長さに切って使用出来て 重宝しています。

対象商品 : 32612054
2019-05-11
用途: 材料の仕上げ
建設業・工事業

今の時代はメ-カ-材もかんな仕上げでなくぺ-パ-仕上げなんですよね。長年、加工部材で使用してます。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32612063
2023-04-14
用途: アルミホイールの修理
福知山ラヂエーター工業所

商品的には星5、全く問題はありません。出来ればもう少しだけ安ければハナマルです。

対象商品 : 32612081
2019-02-17
用途: 壁パテの表面仕上げ

ホルダーに簡単セットで非常に快調 作業がはかどっています

対象商品 : 32612063
2018-06-28
用途: 木工作業
高橋建具店建設業・工事業

リピート品でず。 消耗品なので、もっと安いと助かる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする