REF 60C 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612124

REF 60C 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612124
REF 60C 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612124

リフィールロール

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(10ロール)注文コード32612124品番REF 60C 64
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。

用途
生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
粒度60寸法(mm×m)64×0.8トラスコ品番355-8649形状64mm幅ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)長さ(m)0.8基材クラフト紙CW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 金属の研磨作業
タニズミ製造業

粘着は摩擦熱にも強いがもう少し研磨力が欲しいところです。

対象商品 : 32612063
2021-09-22
用途: 石膏による穴埋めの後処理。
株式会社燦企画建設業・工事業

弊社では石膏での穴埋めに使用、削り方で綺麗に、なめらかな仕上がりになります。

1が参考にしています
2020-05-25
用途: ギターメンテナンス、アクリルネイル
スタジオ801サービス業

他のメーカーのサンドペーパーより長く持ち削り味も抜群です
前はバラで楽器関連のお店で購入していましたが、セットで購入。モノタロウには面白い商品がたくさんあるので登録してみました

1が参考にしています
対象商品 : 32612081
2020-08-21
用途: 木材の面取り作業
有限会社イーワン建設業・工事業

材料に応じた長さに切って使用出来て 重宝しています。

対象商品 : 32612054
2019-05-11
用途: 材料の仕上げ
建設業・工事業

今の時代はメ-カ-材もかんな仕上げでなくぺ-パ-仕上げなんですよね。長年、加工部材で使用してます。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32612063
2023-04-14
用途: アルミホイールの修理
福知山ラヂエーター工業所

商品的には星5、全く問題はありません。出来ればもう少しだけ安ければハナマルです。

対象商品 : 32612081
2019-02-17
用途: 壁パテの表面仕上げ

ホルダーに簡単セットで非常に快調 作業がはかどっています

対象商品 : 32612063
2018-06-28
用途: 木工作業
高橋建具店建設業・工事業

リピート品でず。 消耗品なので、もっと安いと助かる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする