※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL11-B パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 32612185 SL11-B パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 32612185 SL11-B パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 32612185

パンチャー用替刃 IS-MP15L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 トラスコ品番396-9291 注文コード32612185 品番SL11-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
適合機種IS-MP15L 適合板厚(mm)4〜6 トラスコ品番396-9291

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32612185 SL11-B 48955025 MP15L-SL11B 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 1セット 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32612212
2017-11-28
用途:
電気工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

全く問題無し
消耗品なのでもう少し安ければ 色んなサイズ
揃えて置きたいですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする