電気丸のこ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32612562 品番DM-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ
底面・側面の面加工精度を大幅UP!

回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200 電源(V)AC100 電流(A)9.5 定格消費電力(W)900 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0〜45 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)56 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3.5 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234 定格時間(分)30

商品説明動画

電気丸鋸 DM-100,DM-110
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32612562
2020-11-30
用途:
木材のカット
アロウライフ企画 様 (その他業種)

納品までに時間がかかった点は残念。又、丸ノコのガイドと言いますか下の木に接する面が若干湾曲していた為、切った木材にアルミのこすれた跡が付くので、仕上げ材用には使えなかったのでザックリ切る用で使っている。(自作の丸ノコガイドを使えばアルミ跡は付かず)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする