ラッカーうすめ液

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(100mL×24本) 注文コード32613287 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に

用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途粘土 タイプラッカーシンナー 種類バージン品使用 適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2400mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする