曜日別特売
TEB3-75 エクステンションバー TRUSCO 32613463

エクステンションバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)75
内容量1本注文コード32613463品番TEB3-75
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
表面処理
ノンクロムメッキ
ボール部/六価クロムメッキ
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)75トラスコ品番301-3677材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32613506
2020-01-28
用途: 色々な作業

長さ、価格、どれをとっても良い商品だと思います。再購入です。

対象商品 : 32613472
2017-04-11
用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 32613463
2015-04-18
用途: 車の整備

手回しの時、ローレットが有るので、作業性が良く、使い易い。

対象商品 : 32613463
2014-02-23
用途: 自動車整備 その他

他のメーカーのものよりも重量感があるが,不快な感じではない.
強度的にも充分な感じ.
表面がちょうど良い具合にざらざらで,オイルで汚れた手でも滑らない.また汚れてもパーツクリーナーで洗えば簡単にきれいになる.

対象商品 : 32613497
2014-06-01
用途: ツインソケットの継ぎ手
レーシングファクトリーヒオキ

これで十分、滑り止めなども使いやすい。

対象商品 : 32613463
2013-12-24
用途: 車の整備
株式会社オフィストクヒロ

リーズナブルながら、強度、使い勝手ともに全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする