エクステンションバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32613506 品番 TEB4-125
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。

表面処理
ノンクロムメッキ
ボール部/六価クロムメッキ
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)125 用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 トラスコ品番301-3715 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32613506
2020-01-28
用途:
色々な作業

長さ、価格、どれをとっても良い商品だと思います。再購入です。

対象商品:
32613472
2017-04-11
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品:
32613463
2015-04-18
用途:
車の整備

手回しの時、ローレットが有るので、作業性が良く、使い易い。

対象商品:
32613463
2014-02-23
用途:
自動車整備 その他

他のメーカーのものよりも重量感があるが,不快な感じではない.
強度的にも充分な感じ.
表面がちょうど良い具合にざらざらで,オイルで汚れた手でも滑らない.また汚れてもパーツクリーナーで洗えば簡単にきれいになる.

対象商品:
32613497
2014-06-01
用途:
ツインソケットの継ぎ手
レーシングファクトリーヒオキ 様

これで十分、滑り止めなども使いやすい。

対象商品:
32613463
2013-12-24
用途:
車の整備
株式会社オフィストクヒロ 様

リーズナブルながら、強度、使い勝手ともに全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする