曜日別特売
PF206J オイルフィルター ACDelco 32613542

オイルフィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32613542品番PF206J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エレメントはセルロースファイバーの採用により、人の髪の毛よりも小さな25ミクロンレベルの不純物まで捕捉することが出来ます。
ボディはハイグレードの塗料を使用。長期間、優れた耐蝕性を発揮します。
ドレンバックバルブは耐油性に優れたバルブを採用。エンジン停止後のオイルの逆流を防ぎ、頻繁な再始動時にも適正なオイル量を確保します。

主な使用車種ekワゴンパーツNo.15208-AA100他社参考品番(タクティー)V9111-0107他社参考品番(TOYO)TO-5232M他社参考品番(NITTO)4RS-103高さ(mm)65外径(Φmm)68ねじサイズM20×1.5他社参考品番(PMC)PO-5503他社参考品番(MICRO)T-600他社参考品番(ピットワーク)AY100-KE001他社参考品番(エクセル)RO-1002当社参考品番(モノタロウ)9600692【MO-14】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32613576
2010-08-13
用途: 自家用車の交換用

使用上の不満点全く無し。購入できなくなったのが残念。

対象商品 : 32613551
2010-08-08
用途: オイル交換
農・林・水産業

すごく物がいいです。取扱終了になったのが残念です。

対象商品 : 32613594
2009-06-23
用途: オイル交換
個人のお客様

ACデルコのオイルフィルターはWebで販売しているところが無く購入に手間がかかっていましたが、安くて直ぐに購入出来るところが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする