曜日別特売
HZ-204 超軽量スニーカー ZIPLOA 32613926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZ-204 超軽量スニーカー ZIPLOA 32613926
HZ-204 超軽量スニーカー ZIPLOA 32613926

超軽量スニーカー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
グレー
内容量1足注文コード32613926品番HZ-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超軽量タイプの作業スニーカー

サイズ(cm)24.5グレー形状ローカットタイプ先芯なし種類作業靴材質(アッパー)ポリ塩化ビニール材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約177(25.5cm)機能超軽量足幅4E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: サイズ
塚本農園農・林・水産業

小さめのサイズです。
注意です。
ワンサイズ大き目のをまた注文しました。涙

1が参考にしています
2025-09-08
用途: 作業用

従来25.5smで良い足なのが26センチのサイズで親指が当たって痛くて
履いていられない靴の先が丸まっているために27センチでも痛くて履けなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 32613953
2023-09-11
用途: 作業靴として

軽くて履き心地もとても良いです。色違い含め5~6足購入しました。もう少し丈夫だともっと良いのですが。靴底の減りがとにかく早いです。

対象商品 : 32614066
2023-04-19
用途: 運搬、刑作業
コスモ産業株式会社建設業・工事業

価格が経済的な割に、軽量なので、履きやすいと思います。

対象商品 : 32613953
2022-07-01
用途: 運転業務に使用

普段使用しているサイズより小さめです。1cm位大きいサイズの方が良いかもしれません。
とても軽くて楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 32613971
2022-01-22
用途: 農作業
農・林・水産業

最初履きにくいので何とかならないかな?軽くてはいい。

対象商品 : 32613935
2020-08-17
用途: マンション清掃

軽くて、動きやすいです。
水に濡れても乾きが早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32613971
2019-01-31
用途: ショッピングや街歩き
株式会社エステー工業サービス業

とても軽く履きやすく満足のいく商品です。あるくのが苦にならない商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする