※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZ-204 超軽量スニーカー ZIPLOA 32614014 HZ-204 超軽量スニーカー ZIPLOA 32614014

超軽量スニーカー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32614014 品番 HZ-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超軽量タイプの作業スニーカー

サイズ(cm)23.5 ブラック 形状ローカット タイプ先芯なし 種類作業靴 材質(アッパー)ポリ塩化ビニール 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)約177(25.5cm) 機能超軽量 足幅4E 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
サイズ
塚本農園 様 (農・林・水産業)

小さめのサイズです。
注意です。
ワンサイズ大き目のをまた注文しました。涙

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
作業用

従来25.5smで良い足なのが26センチのサイズで親指が当たって痛くて
履いていられない靴の先が丸まっているために27センチでも痛くて履けなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
32613953
2023-09-11
用途:
作業靴として

軽くて履き心地もとても良いです。色違い含め5〜6足購入しました。もう少し丈夫だともっと良いのですが。靴底の減りがとにかく早いです。

対象商品:
32614066
2023-04-19
用途:
運搬、刑作業
コスモ産業株式会社 様 (建設業・工事業)

価格が経済的な割に、軽量なので、履きやすいと思います。

対象商品:
32613953
2022-07-01
用途:
運転業務に使用

普段使用しているサイズより小さめです。1cm位大きいサイズの方が良いかもしれません。
とても軽くて楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
32613971
2022-01-22
用途:
農作業
農・林・水産業

最初履きにくいので何とかならないかな?軽くてはいい。

対象商品:
32613935
2020-08-17
用途:
マンション清掃

軽くて、動きやすいです。
水に濡れても乾きが早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32613971
2019-01-31
用途:
ショッピングや街歩き
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

とても軽く履きやすく満足のいく商品です。あるくのが苦にならない商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする