1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル ソフトバーバリー 32614976

 

1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976 1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976 1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976 1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976 1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976 1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614976

1106 パワーカーゴパンツ(春夏用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32614976 品番1106
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

タフでカジュアルなアメリカンワークウェアを人気のストリート系にアレンジしました。材質はこだわりの日本製で、ボディクーラー搭載でつねに快適な着心地を提供します。インパクトのある一着です。

仕様
ツインDカンループ
ピスフラップ(マジックテープ止め)
携帯電話収納ポケット(右)
幅広ループ
アイレット
ひざ切り替え
前ボタン
ベージュ ウエスト(cm)95 股下(cm)80 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ソフトバーバリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32614811
2021-09-12
用途:
通勤用ズボン

赤い刺繍糸をワンポイントで使っていたり、ポケットサイドに小さなバートルのロゴがあってかっこいいです。右側にキーリングをつける所がベルトと別でがあるので車のスマートキーを付けるのに大変重宝してます。履き心地は軽い感じです。

対象商品:
32614793
2021-08-25
用途:
仕事用
サービス業

薄手のブラックが欲しかったので仕事用に購入しました。

対象商品:
32614881
2021-05-05
用途:
これは ゆったり

大きなサイズのパンツは ウエストだけが太くなってても 他がキツイのが多くて 座ったり立ったりがつらかったけど これは それなりに 余裕のある作りになっている
はじめに 一つ買って試し履きしてみたけど 後日 洗い替えを買いました

対象商品:
32614836
2019-06-22
用途:
機械の製作時
製造業

これからの暑い時に、サラッとしていて履きやすいですよ。

対象商品:
32615012
2017-04-14
用途:
作業用

値段のわりには履き心地よくストレッチもよく色も気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
32614976
2016-05-15
用途:
介護現場
合同会社motto 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くてしなやか、何よりすぐ乾くので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする