フラッシュ120

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32616342 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上

材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※明るい場所での使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32616342
2021-06-01
用途:
道路幅の確認
農・林・水産業

この手の商品全体に言えることですが、取付けの棒に対する内径(棒の外径)が表示されていません。(業界自体は内径表示が不要かもしれまでせんが、素人には重要な問題です。)改善をお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
32616342
2017-11-15
用途:
イノシシ被害
株式会社サンメンバーズカントリークラブ 様

1個 2個では効果なし  10個くらいつけたら効果あり  イノシシとはそんなものかも
電池はどれくらいもつかな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電源のONとOFFはありますか?
回答:
電源のONとOFFではなく、センサーで暗くなったら点灯する商品となります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする