N型ホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32616376 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32616376
2020-10-23
用途:
足場に
製造業

固定するのに角度が調整出来れば設置場所が増えるかと。

対象商品:
32616376
2015-05-20
用途:
防犯対策

防犯のために点滅赤橙を設置するために探していて見つけた商品です。
私的には、値段も使い易さも必要十分でした。
私はベランダの手すりに使っていますが、意外と太い場所にも使えそうでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32616376
2013-12-02
用途:
安全対策

満足です。
使用量、頻度が多いのでさらに安ければなお良いですが。

1人が参考にしています
対象商品:
32616376
2013-11-20
用途:
ソーラースターミニの固定用に使っています。
株式会社アイネックス 様

固定するのに角度が調整出来れば設置場所が増えると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
32616376
2016-10-12
用途:
パイプを作業台へ取り付ける器具として
サービス業

メーカー側本来の使い方ではなかったので微妙な意見ですが、挟む口径が調節出来るのであれば両方 蝶ネジの方がいちいち工具を使わずに済むように思います

対象商品:
32616376
2013-10-17
用途:
回転灯の設置
有限会社高橋農機電気商会 様

回転灯取り付け部分と、ホルダー取り付け部分が,90度回るともっとよかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
32616376
2013-02-04
用途:
駐車場入り口警戒等の取り付け台として
飛鳥交通川崎株式会社 様

値段につられて購入いたしましたがまず挟み込める大きさの表示が欲しい!
丸管なら?角管なら?せめてこの2点の表記は欲しいと思います。

ライト部を取り付ける箇所の止めネジ?絞りネジ?が傷、ばりが多く
普通のドライバーでは締まらない・・・
一度取外しタップ・ダイス上げしないと使い物にならない・・・
+ドライバー用のネジなのですが#3でもゆるい、なめていこうとする・・・
現場での利便を考えてせめて+−両用のネジを使っていただきたい。
欲を言えばスパナ・モンキー対応にすればなお良し!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
直径85mmの円径のものははさめますか?
回答:
恐れ入りますが、85mmのものははさめません。その半分の40mmほどまでぐらいが可能ございます。
2012-07-11

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする