検査用マイクロスコープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32616403 品番RX-1515
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。

倍率(倍)約15 用途検査用マイクロスコープ 本体質量(g)約10 レンズ径(Φmm)約10 レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32616403
2017-05-26
用途:
検品作業
製造業

ライトが付いてないので、暗いかなと思っていたが、案外白色部の所で光を集めていたので、見やすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする